スケーター
スケーターの 食事関連
スケーターの 食器 介護用
スケーターの 介護皿
ハード離乳食シール容器 ベーシック MSRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64596720
品番
MSR3
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
離乳食の小分けや作り置きの保存などに便利な保存パック
だ円形なので、スプーンですくいやすい形状になっています
スタッキング(積み重ね)にも対応
冷凍から電子レンジ加熱までOK便利な目盛り付き
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約96×80×45
サイズ
L
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
アズワン品番
68-5716-90
入数
130mL×4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000