福祉・医療施設テーブル 車椅子用 900×600×660〜800mm FIT-0960Qシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番68-7021-96 注文コード64596887 品番FIT-0960Q-MW
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

介護・福祉施設向けの一人用テーブルです。
車椅子に合わせて高さをH660〜H800まで7段階20mmピッチで1人で調整できます。高さ確認の目盛り付です。
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×660〜800 色(天板)ミディアムウッド 天板厚さ(mm)28 材質(天板表面)メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 材質(脚部)スチールパイプ(Φ42.7)ベース:スチールパイプ(60×30)焼付塗装 ラチェット昇降式(20mmピッチ7段階切替)Φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(リフトロックストッパー4個) アズワン品番68-7021-96 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする