トライメイト
トライメイトの 室内表示
トライメイトの 案内標識
ドアノブに掛けれる置き配OKステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64599817
品番
TR-DOSD001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ドアノブに引っ掛けるだけの宅配OKステッカーです。PVC仕様の為、雨にも強く耐候性もあります。
用途
置き配の目印に
仕様
両面印刷
材質
PVC
寸法(mm)
130×160×20
文字内容
置き配OK
質量(g)
17
取付方式
吊り下げ
使用場所
屋外
注意
※置き配によるトラブルに関しては、メーカーでは対応は致しません。お様自身の判断でご使用下さい。