曜日別特売
EA764AC-72A 1.5m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) エスコ 64616607

1.5m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64616607
品番
EA764AC-72A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コード長さ(m)
1.5
アズワン品番
65-2199-84
データ転送速度
480Mbps

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64616607EA764AC-72A64616616EA764AC-73AEA764AC-72A 2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) エスコ 646166162.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)エスコ1個
¥2,060
税込¥2,266
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする