エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64617499
品番
EA764BD-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
幅(mm)
6.4
厚さ(mm)
1.4
色
ブルー
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
6.4