エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64617553
品番
EA764BD-15A
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,020
¥
3,998
バスケットに入れる
幅(mm)
6.4
厚さ(mm)
1.4
色
ブルー
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
15
ケーブル外径(Φmm)
6.4