仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)2.5
切換方式スプリングセンタ形
使用温度範囲(℃)-10〜50
電圧(V)DC24
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)35
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6〜8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0〜65