チェック弁 Rポート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び25B 注文コード64677867 品番HK3H-R-Q4-025B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼びなど5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.9 最大流量(L/min)40 構造ライトアングル形 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 制御ポートR バルブ種類積層タイプ 通し始め圧力(Mpa)0.53
関連資料:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする