ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
電磁操作チェック弁付絞り弁 03型
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64680204
品番
HFK2H-A-80-S-03-A4
参考基準価格(税別)
¥124,130
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
4.4
電圧(V)
AC220
最大流量(L/min)
80
構造
圧力・温度補償なし
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
30
流量調整範囲(L/min)
0.5〜180
制御ポート
A
最小流量(L/min)
早送り時:5
関連資料:
(4.08MB)