ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び4 最大流量(L/min)16 注文コード64684124 品番HFD1-KG16K-1R-04
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)¥289,670 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は呼び・最大流量など5種類から選べます 他の種類を見る

この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。

仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン 質量(kg)8 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)16 呼び4 最高使用圧力(MPa)7 操作方法ロータリ形 流量調整範囲(L/min)第1送り:0.2〜8、第2送り:0.1〜1 バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)50 回転トルク(N・m)1.3
関連資料:(4.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする