曜日別特売
TP160NB-D5-F トヨパックN 160L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64688918

トヨパックN 160L 5.5kW 4P

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード64688918品番TP160NB-D5-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥896,700

可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。

容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)205電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)3~14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする