曜日別特売
AD-SL231D-303E-M2-DA4 デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64690388

デュアル弁マイクロSW付

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1個口径ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4仕様内部パイロット注文コード64690388品番AD-SL231D-303E-M2-DA4
参考基準価格(税別)¥147,830販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様内部パイロット質量(kg)3.1有効断面積(mm2)P~A:20、A~E:125使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)-5~40応答速度0.010秒以下作動頻度:3回/秒以内口径ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
関連資料:(5.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする