曜日別特売
AD-SL231DE-404E-M2-DA2 デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64690598

デュアル弁マイクロSW付

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1個口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1仕様外部パイロット注文コード64690598品番AD-SL231DE-404E-M2-DA2
参考基準価格(税別)¥172,230販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様外部パイロット質量(kg)3.3有効断面積(mm2)P~A:45、A~E:188使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)-5~40応答速度0.012秒以下作動頻度:3回/秒以内口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
関連資料:(5.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする