Northern country
Northern countryの イベント・ノベルティ・行楽用品
Northern countryの アウトドア・行楽用品
Northern countryの レジャー・アクティビティ
フォールディングポール (アルミ) 2本セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64698404
品番
TR3029
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
収納サイズは超コンパクト、バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。
アルミ素材で強度も抜群で折れにくく、リーズナブル。
握りやすい(I字型)グリップ。
調節可能なリストベルト付き。
付属品
ラバーキャップ・バスケット・収納袋
材質
シャフト:アルミ
色
ブラック
サイズ
125
質量(g)
1本:約290(キャップ未装着時)
寸法(cm)
使用サイズ:105〜125 収納サイズ:約37.5