エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの 天然ゴム ディスポ手袋
[L/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64709323
品番
EA354BV-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
着脱しやすいタイプです
サイズ
L
全長(cm)
24
材質
天然ラテックスゴム
厚さ(mm)
0.13
粉有無
粉付
入数(枚)
100
アズワン品番
64-7840-99