6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711389

6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711389
6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711389
6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711389
6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711389

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アーミー
サイズM
内容量1枚注文コード64711389品番6484-06
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着

用途
防寒ベスト
色
アーミー
サイズ
M
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
66
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
注意
※6484-06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする