6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711477

6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711477
6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711477
6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711477
6484-06 防寒ベスト Dandy Dad 64711477

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ライトブラウン
サイズ3L
内容量1枚注文コード64711477品番6484-06
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着

用途
防寒ベスト
色
ライトブラウン
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
72
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
注意
※6484-06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする