MO17513 Mozaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプチップ+一部ガラスチップ MO17510・MO17511・MO17513~MO175015 シンコール 64715765

 

MO17513 Mozaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプチップ+一部ガラスチップ MO17510・MO17511・MO17513~MO175015 シンコール 64715765
MO17513 Mozaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプチップ+一部ガラスチップ MO17510・MO17511・MO17513~MO175015 シンコール 64715765
MO17513 Mozaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプチップ+一部ガラスチップ MO17510・MO17511・MO17513~MO175015 シンコール 64715765
MO17513 Mozaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプチップ+一部ガラスチップ MO17510・MO17511・MO17513~MO175015 シンコール 64715765

Mozaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプチップ+一部ガラスチップ MO17510・MO17511・MO17513~MO175015

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
64715765
品番
MO17513
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
用途
室内壁装飾タイルシート
厚さ(mm)
約5~5.5
質量(g)
約380
タイプ
【表面タイル】アルミタイプ(一部ガラス)
縦(mm)
290
横(mm)
290
裏面
粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)
防火性能
非防火
チップ寸法(mm)
15×15
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することはできません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。
輸入品につき、予告なく、仕様変更、廃番とさせて頂くことがございますので予めご了承ください。
メンテナンス、施工上の注意は、シンコールグループHPのモザイカ商品詳細ページをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする