※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6515540 タテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) ファミリー・ライフ 64716866 6515540 タテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) ファミリー・ライフ 64716866

タテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64716866 品番 6515540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

タテヨコ方向に伸縮性のあるストレッチ素材のソファーカバー。
キズや汚れが気になっていたソファもカバーで新品のように大変身!
サラッとした肌触りの良い綿混生地を使用、国内にて丁寧に縫製しました。
手洗いOK

材質ポリエステル45%、綿30%、レーヨン24%、ポリウレタン1% 質量(kg)(約)0.9 オレンジ サイズ肘付き 2人掛用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90〜140×85〜90×85
注意
※固定用の紐はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
肘掛け部分が破れたソファーのカバー

会社の応接室の2人掛け・1人掛けのソファーのカバーをセットで購入。
フェイクレザーのつなぎ目部分が破れ不格好になっていたソファー。廃棄の手間を考えると買い換えるのも大変なのでカバーを購入しました。レザーと比べると見た目が若干チープ感ありますが、値段を考えたら十分です。一人で簡単にかぶせることが出来ました。ただ伸縮するのでしっかり挟み込まないとすぐ浮き上がってきます。押さえ用の部品があると良いなと思い、★-1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする