メイン画像

USB電源延長ケーブル 3m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64719806 品番USBEXC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。
ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。
USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。

ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス) 使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。 オス形状USB-A メス形状USB-A 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする