エスコ
エスコの 鉄骨建築用金物
#75 伸縮ジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724845
品番
EA471CE-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,516
販売価格(税別)
¥
9,560
バスケットに入れる
材質
硬質塩化ビニル
呼び径
75(塩ビ管)
耐圧(MPa)
0.35
耐熱温度(℃)
使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80まで
アズワン品番
64-7858-42