エスコ
エスコの ブレーキ/足廻り関連工具
エスコの ブレーキスプリング関連工具
215mm ブレーキスプリングプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64741767
品番
EA604FS-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
215
先端寸法(mm)
爪高さ:2.2〜2.7、爪長さ:24、爪幅:2.9〜4.8
最大開口(mm)
130
アズワン品番
64-7880-93