1/2"DR スタッドプーラーセット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749537 品番EA618CZ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
仕様サイズ(クランプ範囲):1/4"(6〜6.4mm)、5/16"(7.6〜8mm)、3/8"(9〜9.6mm)、1/2"(12.1〜12.7mm) 全長(mm)1/4":65、5/16":65、3/8":75、1/2":75 質量(g)1040 外径(Φmm)1/4":24、5/16":24、3/8":28、1/2":28 ケース寸法(mm)215(W)×47(D)×80(H) 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする