エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64782945
品番
EA843RH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,884
販売価格(税別)
¥
4,440
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10100
アズワン品番
64-7939-87