エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64783006
品番
EA843RH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
アズワン品番
64-7939-93