エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64783015
品番
EA843RH-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7939-94