EA912GA-24 410mm バーベキュー平串(ステンレス製/2本) エスコ 64785833

 

EA912GA-24 410mm バーベキュー平串(ステンレス製/2本) エスコ 64785833 EA912GA-24 410mm バーベキュー平串(ステンレス製/2本) エスコ 64785833 EA912GA-24 410mm バーベキュー平串(ステンレス製/2本) エスコ 64785833 EA912GA-24 410mm バーベキュー平串(ステンレス製/2本) エスコ 64785833

410mm バーベキュー平串(ステンレス製/2本)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード64785833 品番EA912GA-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ステンレス鋼 全長(mm)410 質量(g)130 アズワン品番64-7944-79 入数2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする