エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6017]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64802238
品番
EA966EA-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:85、D:130、B:22
アズワン品番
64-7969-85
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方