曜日別特売
EA966EC-216 [6216Z]深溝玉軸受 エスコ 64803175

EA966EC-216 [6216Z]深溝玉軸受 エスコ 64803175
EA966EC-216 [6216Z]深溝玉軸受 エスコ 64803175
EA966EC-216 [6216Z]深溝玉軸受 エスコ 64803175

[6216Z]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64803175
品番
EA966EC-216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,391
販売価格(税別)
5,810
用途
自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:80、D:140、B:26
軌道輪形状
深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする