曜日別特売
EA966EG-302 [6302-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64804925

EA966EG-302 [6302-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64804925
EA966EG-302 [6302-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64804925
EA966EG-302 [6302-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64804925
EA966EG-302 [6302-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64804925

[6302-2RU]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64804925品番EA966EG-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)42寸法B(mm)13軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする