EA966EG-905 [6905-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805117

EA966EG-905 [6905-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805117
EA966EG-905 [6905-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805117
EA966EG-905 [6905-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805117
EA966EG-905 [6905-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805117

[6905-2RU]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64805117
品番
EA966EG-905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
9
軌道輪形状
深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする