曜日別特売
EA966EH-14 [6014-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805309

 

EA966EH-14 [6014-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805309
EA966EH-14 [6014-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805309
EA966EH-14 [6014-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805309
EA966EH-14 [6014-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805309

[6014-2RS]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64805309
品番
EA966EH-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,818
販売価格(税別)
4,380
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
70
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
20
軌道輪形状
深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする