曜日別特売
EA966FA-304 [7304]アンギュラ玉軸受 エスコ 64806194

 

EA966FA-304 [7304]アンギュラ玉軸受 エスコ 64806194
EA966FA-304 [7304]アンギュラ玉軸受 エスコ 64806194

[7304]アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64806194
品番
EA966FA-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
¥1,780
用途
工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
150
外径D(Φmm)
52
内径d(Φmm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする