エスコ
[7305]アンギュラ玉軸受
EA966FA-305
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64806203
品番
EA966FA-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
用途
工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
243
外径D(Φmm)
62
内径d(Φmm)
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方