曜日別特売
EA966JB-203 [2203]自動調心玉軸受 エスコ 64807095

EA966JB-203 [2203]自動調心玉軸受 エスコ 64807095
EA966JB-203 [2203]自動調心玉軸受 エスコ 64807095

[2203]自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64807095
品番
EA966JB-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,914
販売価格(税別)
1,740
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
17
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
16
軌道輪形状
自動調心玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする