EA966LA-211 [30211] 円すいころ軸受 エスコ 64807628

EA966LA-211 [30211] 円すいころ軸受 エスコ 64807628
EA966LA-211 [30211] 円すいころ軸受 エスコ 64807628

[30211] 円すいころ軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64807628
品番
EA966LA-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
用途
自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:55、D:100、B:21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする