エスコ
[30217] 円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64807689
品番
EA966LA-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,097
販売価格(税別)
¥
8,270
バスケットに入れる
用途
自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:85、D:150、B:28
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方