エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの ケーブルラック
エスコの ケーブルラック用部材
900mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64810358
品番
EA979CH-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
仕様
対応支柱外周:〜320mm
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
50
耐荷重(kg)
100/1本
アズワン品番
64-7979-50
適合寸法(mm)
〜900