エスコ
エスコの 自転車用カギ(ロック)
エスコの 箱型錠
前輪錠(自転車用/シリンダー式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818295
品番
EA986YE-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
60(W)×75(D)×27(H)
色
グレー
質量(g)
210
アズワン品番
64-7987-77
取付径(Φmm)
17〜25