三菱電機
GM-S形 ギヤードモータ フランジ形・屋外 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
100
注文コード
64859683
品番
GM-SFB 0.2Kw 4P 1/100 200/220V 屋外
参考基準価格(税別)
¥164,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
100
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋外
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
15/18
安全率
1.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200