三菱電機
GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
減速比
1/20
1/450
1/360
1/270
1/200
1/160
1/120
1/100
1/80
1/60
1/50
1/40
1/30
1/25
1/20
1/15
1/10
1/5
1/3
出力(kW)
2.2
0.75
1.5
2.2
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64869088
品番
GM-SP 2.2Kw 4P 1/20 200V
参考基準価格(税別)
¥331,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
減速比
1/20
出力(kW)
2.2
取付方式
脚取付
電圧(V)
200
電源
三相
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200