三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
64869289
品番
GM-SPB 0.75Kw 4P 1/10 200V
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
10
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
150/180
安全率
1.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200