三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
注文コード
64880613
品番
GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/60 200V
参考基準価格(税別)
¥488,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フェースマウント
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
25/30
安全率
1.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200