オールステンレスパイプ

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64907326 品番 25×0.8×910
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。

外径(Φmm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(mm)910 材質SUS304 仕上#400研磨
注意
※耐荷重25kgです。耐荷重超えてのご使用はおやめください。
※1点への過度な荷重などはおやめください。
※溶接し使用しないでください。
※端面で指を切ったりしないようお気をつけください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
タオルハンガー
卸売・小売業

オールステンがなかなかなく助かりました。商品にも満足しております。注文後中1日で届きスピードにも満足です

対象商品:
64907317
2025-12-05
用途:
荷物かけ
Y.U.E 様

商業車の荷物かけに使います。きんがくも手ごろで用商品です。

2025-11-08
用途:
ビニールハウスのサイドの巻き上げ
農・林・水産業

一般の農業用パイプはすぐサビてビニールが汚れるし二年くらいで交換する必要があるのでとても助かります。

2025-06-14
用途:
戸建て自宅の、玄関周辺の安全手すり自作材に使用

以前は、ステンレス薄板巻き付けの鉄材パイプを長年使用していましたが、パイプ内錆の発生で、薄いステンレス被膜が割れて、怪我とか極めて不安全でしたが、本品は、全く不安なく大満足。特に、風呂場の手すり用として、絶大の効果があります。

2人が参考にしています
対象商品:
64907378
2025-01-29
用途:
洗濯物干し竿
不動産業

届いた商品を見てびっくりしました、パイプの厚みがあり、綺麗で、継ぎ目が無いしっかりした商品です。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
塀製作
石塚硝子株式会社 様

剛性と切断しやすさがちょうどよかった。これ以上厚みがあると切断に時間がかかるし、これ以上薄いと剛性が足りず困った。

1人が参考にしています
2025-05-20
用途:
ブロック塀への防犯カメラポールの取り付けに使用
その他業種

梱包もしっかりされており問題なく使用することができました。
有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
64907308
2024-04-13
用途:
ゴミ置き場ネットの支え
製造業

安くてふにゃふにゃなのかと思ったが、普通にしっくりしていました。他のメーカー品は高いので助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする