曜日別特売
4号 ジュラコン(R)製網針 愛和産業 64907423

 

4号 ジュラコン(R)製網針 愛和産業 64907423
4号 ジュラコン(R)製網針 愛和産業 64907423

ジュラコン(R)製網針

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(60本)
寸法(幅W×長さL)(mm)25×195
サイズ(号)4
内容量1箱(60本)注文コード64907423品番4号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ジュラコン(R)(POM)製の網針です
原料のPOMは耐薬品性・耐油製に優れた自己潤滑性のある非常に優れた材質です
網針として必要な軽量・高強度・低摩擦(高耐摩耗)・高弾性の条件を満たした漁業向け専用ツールです

用途
漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
サイズ(号)
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×195
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
使用方法の説明書等は添付されておりません
製作する網目のサイズより小さい幅の商品をお使い下さい
巻ける量は糸の材質や太さにより異なります
長期的にみるとABS製網針より若干耐候性が低くなります
ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする