付属品オーブン兼用丸皿、トースト焼き網兼回転台
形状(庫内)ターンテーブル
質量(kg)約11
色ホワイト
出力(W)【オーブン】1370、【グリル】1370、【レンジ】手動:600、500、200相当、100相当
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)470×400×300
電源(V)AC100
段数【オーブン】1段
消費電力(W)【オーブン】1390、【グリル】1390、【レンジ】最高1450
最高温度(℃)【オーブン】250
センサータイプ重量センサー+温度センサー
表示部液晶(バックライトなし)
ヒーター【オーブン】上:管ヒーター、下:平面ヒーター、【グリル】上:管ヒーター、下:平面ヒーターグリル
温度調節【オーブン】100〜210℃、250℃、発酵(40℃)
庫内寸法(mm)295×307×165
レンジ出力(W)自動:最高950(短時間高出力機能で最大3分。一部限定したメニュー時のみ働きます)
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)68.5