WW-SPSMLGLBT01-BK ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ 64927066

 

WW-SPSMLGLBT01-BK ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ 64927066
WW-SPSMLGLBT01-BK ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ 64927066
WW-SPSMLGLBT01-BK ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ 64927066

ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード64927066品番WW-SPSMLGLBT01-BK
参考基準価格(税別)¥8,532販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした小型の三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップ部分は金属製で、表面に滑り止め効果がある加工を施しています。着脱可能なクリップ付なのでベルト通しに通しての持ち運びも可能です。※クリップの脱着は自己責任でお願い致します。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)

仕様ガラス割り機能材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックサイズ12インチ質量(g)約318 ※熱処理を施しているため、個体差があります材質(グリップ)金属全長(cm)約16~33.5(ガラス割り含む)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
※ホルスターは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: ショップでの防犯用

写真のイメージよりは少し太く感じましたが、実際に手に持ってみると程よい太さで重量バランスも良いと思います。
また腰にホルスターを付けて挿していても、周囲からはほぼ気付かれないレベルのコンパクトさで威圧感もありません。
なお、クリップが邪魔で上手く握れない(持ち方ではクリップの異物感が気になる)こともありますが、クリップ自体は取り外しも出来るので気になる人は取り外してしまうのも有りだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする