tai-po1C ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ 64927118

 

tai-po1C ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ 64927118
tai-po1C ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ 64927118
tai-po1C ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ 64927118

ホワイトウルフ小型警棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード64927118品番tai-po1C
参考基準価格(税別)¥5,508販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

材質警棒シャフト:スチールシルバーサイズ12インチ質量(g)約264 ※個体差があります材質(グリップ)メタル寸法(cm)約13~31(キーチェーンを取り付ける金具は含まず)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
※ホルスターは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする