DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイクメンテナンスツール
DAYTONA(デイトナ)の その他メンテナンスツール
コンパクトアルミテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64927924
品番
15230
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
強い荷重(40kg)にも耐えられ、ダッチオーブンなどを乗せることも可能です。
付属品
収納袋
材質
(天板)アルミ、(フレーム)アルミ
質量(g)
約1000
天板耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立時):約400×340×360、(収納時):約430×100×120
フレーム荷重(kg)
100