電源メーターツキ18WタイプA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64928046 品番16077
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。
バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。
極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。
本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。

長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み) 規格【対応充電】QC(クイックチャージ) 3.0 出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V〜18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする